{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Legkisebb ⌀ Dmin | 100 | |
Szár | ABS | |
Fúrási felhasználás | Keresztirányú fúrás; Ferde megfúrás; Ferde kilépés | |
belső hűtés | igen | |
Orsótartomány ⌀ | 100 mm - 121 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 90 mm | |
ABS® szár ⌀ Ds | 80 | |
Alkalmazás | 238310 60 | |
Szorítócsavar készlet | 249900 SW10 | |
Termék fajtája | Kiesztergáló szerszám |
Cikkszám | 238301 100 | |
EAN / GTIN | 4047109005754 | |
Gyártó száma | B30 16010 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
KOMET® finomállítású fej B301, ⌀ Dmin: 100mm
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
667,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható
1 044,48 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
belső hűtés | igen | igen |
Orsótartomány ⌀ | 100 mm - 121 mm | 86,9 mm - 116,1 mm |
Termék fajtája | Kiesztergáló szerszám | Kiesztergáló szerszám |