{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Legkisebb ⌀ Dmin | 35,5 | |
Szár | ABS | |
Fúrási felhasználás | Keresztirányú fúrás; Ferde megfúrás; Ferde kilépés | |
belső hűtés | igen | |
Orsótartomány ⌀ | 35,5 mm - 42 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 50 mm | |
ABS® szár ⌀ Ds | 25 | |
Alkalmazás | 238310 10 | |
Szorítócsavar készlet | 249900 SW3 | |
Termék fajtája | Kiesztergáló szerszám |
Cikkszám | 238301 35,5 | |
EAN / GTIN | 4047109005662 | |
Gyártó száma | B30 11020 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
KOMET® finomállítású fej B301, ⌀ Dmin: 35,5mm
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
396,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható
771,12 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
960,84 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
belső hűtés | igen | igen | igen |
Orsótartomány ⌀ | 35,5 mm - 42 mm | 30,9 mm - 40,1 mm | 30,9 mm - 40,1 mm |
Termék fajtája | Kiesztergáló szerszám | Kiesztergáló szerszám | Kiesztergáló szerszám |