{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Legkisebb ⌀ Dmin | 56 | |
Szár | ABS | |
Fúrási felhasználás | Keresztirányú fúrás; Ferde megfúrás; Ferde kilépés | |
belső hűtés | igen | |
Orsótartomány ⌀ | 56 mm - 66 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 60 mm | |
ABS® szár ⌀ Ds | 40 | |
Alkalmazás | 238310 30 | |
Szorítócsavar készlet | 249900 SW5 | |
Termék fajtája | Kiesztergáló szerszám |
Cikkszám | 238301 56 | |
EAN / GTIN | 4047109005709 | |
Gyártó száma | B30 13020 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
KOMET® finomállítású fej B301, ⌀ Dmin: 56mm
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
436,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
855,78 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható
1 037,34 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
belső hűtés | igen | igen | igen |
Orsótartomány ⌀ | 56 mm - 66 mm | 50,9 mm - 67,1 mm | 50,9 mm - 67,1 mm |
Termék fajtája | Kiesztergáló szerszám | Kiesztergáló szerszám | Kiesztergáló szerszám |