Állítható furatkés

Cikkszám: 237642
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Hozzávaló váltólapka CC..0602..
Hossz L 85 mm
Hossz 1 115 mm
⌀ tartomány 47,75 mm - 88,1 mm
Termék fajtája Kiesztergáló szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 237642
EAN / GTIN 4045197581495
Gyártó száma 237642

Leírás

Kivitel:

Szár ⌀ 16 mm. Belső hűtéssel.
L = maximális kiesztergálási hossz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz