{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | KUB Trigon® | |
Névleges ⌀ D | 41 | |
Váltólapkás fúró furatmélység max. | 3×D | |
Szár | ABS | |
Fúrási felhasználás | Központfúrás; Átfúrás; domború; Keresztfúrás korlátozottan; Üreg fúrása; Ferde kilépés; Ferde megfúrás | |
belső hűtés | igen | |
Hasznos hossz L1 | 123 mm | |
Kinyúlási hossz LA | 173 mm | |
ABS® szár ⌀ Ds | 50 mm | |
Elérhető maximális ⌀ kivezérléssel | 44 mm | |
Maximális állítási határérték Vmax | 1,5 mm | |
Váltólapka ISO kód | WOEX 06T304 34-... | |
Váltólapka csavar készlet | 239652 10IP1 (2,8 Nm) | |
Vágóélek száma Z | 1 | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 236635 41 | |
EAN / GTIN | 4047109099845 | |
Gyártó száma | V30 74101 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() KOMET KUB Trigon® váltólapkás telibefúró ABS 50 41 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható
564,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
378,42 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
527,34 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 1 | 1 | 1 |
Váltólapkás fúró furatmélység max. | 3×D | 3×D | 3×D |
Fúrási felhasználás | Központfúrás ;Átfúrás ;domború ;Keresztfúrás korlátozottan ;Üreg fúrása ;Ferde kilépés ;Ferde megfúrás | Központfúrás ;domború ;Keresztfúrás korlátozottan ;Üreg fúrása ;Ferde kilépés ;Ferde megfúrás | Központfúrás korlátozottan ;Íves korlátozottan ;Keresztfúrás korlátozottan ;Köteg fúrása korlátozottan ;Ferde kilépés korlátozottan ;Ferde megfúrás korlátozottan |
belső hűtés | igen | igen | igen |
Váltólapka ISO kód | WOEX 06T304 34-... | WOEX 06T304 | SOGX 130511 |
Váltólapka csavar készlet | 239652 10IP1 (2,8 Nm) | 239700 10IP (2,8 Nm) | 239700 20IP (6,3 Nm) |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró | Váltólapkás fúró | Váltólapkás fúró |