KOMET® Unisix® váltólapka 34-000

Cikkszám: 236771 34-000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    24,41 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    20,34 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
204 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Jelölés, típus W29 Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód WOEX 06T304
Megnevezés 34-000
Minőség BK6425
Típus ST900; INOX
Szerszámanyag HM
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 0,15 mm/ford.
Termék fajtája Váltólapka fúráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 236771 34-000
EAN / GTIN 4047109225428
Gyártó száma W29 34000.046425

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
300
Acél < 750 N/mm²
P
250
Acél < 900 N/mm²
P
225
Acél < 1100 N/mm²
P
200
Acél < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
120
Nedvesen maximum
 

Leírás

Alkalmazható:

Figyelem:

A megadott alkalmazási irányértékek a KUB Trigon®-ra vonatkoznak.