{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Serie | KUB Trigon® | |
Névleges ⌀ D | 40 | |
Váltólapkás fúró furatmélység max. | 3×D | |
Szár | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Fúrási felhasználás | Központfúrás; Átfúrás; domború; Keresztfúrás korlátozottan; Üreg fúrása; Ferde kilépés; Ferde megfúrás | |
belső hűtés | igen | |
Hasznos hossz L1 | 120 mm | |
Kinyúlási hossz LA | 159 mm | |
Szár ⌀ Ds | 32 mm | |
Szárhossz Ls | 60 mm | |
Elérhető maximális ⌀ kivezérléssel | 43 mm | |
Maximális állítási határérték Vmax | 1,5 mm | |
Váltólapka ISO kód | WOEX 06T304 34-... | |
Váltólapka csavar készlet | 239652 10IP1 (2,8 Nm) | |
Vágóélek száma Z | 1 | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 236630 40 | |
EAN / GTIN | 4047109100626 | |
Gyártó száma | V45 74002 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() KOMET KUB Trigon® váltólapkás telibefúró kombinált szár 40 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható
443,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
378,42 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Váltólapkás fúró furatmélység max. | 3×D | 3×D |
Váltólapka ISO kód | WOEX 06T304 34-... | WOEX 06T304 |
Névleges ⌀ D | 40 | 40 |
Szár ⌀ Ds | 32 | 32 |
Szárhossz Ls | 60 | 60 |
Váltólapka csavar készlet | 239652 10IP1 (2,8 Nm) | 239700 10IP (2,8 Nm) |
Hasznos hossz L1 | 120 | 120 |