{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Serie | KUB Trigon® | |
Névleges ⌀ D | 24 | |
Váltólapkás fúró furatmélység max. | 3×D | |
Szár | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Fúrási felhasználás | Központfúrás; Átfúrás; domború; Keresztfúrás korlátozottan; Üreg fúrása; Ferde kilépés; Ferde megfúrás | |
belső hűtés | igen | |
Hasznos hossz L1 | 72 mm | |
Kinyúlási hossz LA | 96 mm | |
Szár ⌀ Ds | 25 mm | |
Szárhossz Ls | 56 mm | |
Elérhető maximális ⌀ kivezérléssel | 25 mm | |
Maximális állítási határérték Vmax | 0,5 mm | |
Váltólapka ISO kód | WOEX 040304 18-... | |
Váltólapka csavar készlet | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | |
Vágóélek száma Z | 1 | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 236630 24 | |
EAN / GTIN | 4047109100244 | |
Gyártó száma | V44 72402 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() KOMET KUB Trigon® váltólapkás telibefúró kombinált szár 24 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható
375,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
324,36 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható
309,06 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
belső hűtés | igen | igen | igen |
Váltólapka ISO kód | WOEX 040304 18-... | WOEX 040304 | WOEX 040304 |
Szár | DIN 6535 HE, DIN 6595 | DIN 6535 HE, DIN 6595 | DIN 6535 HE, DIN 6595 |
Szárhossz Ls | 56 | 56 | 50 |
Hasznos hossz L1 | 72 | 72 | 72 |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró | Váltólapkás fúró | Váltólapkás fúró |
Kinyúlási hossz LA | 96 | 96 | 96 |