{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | KUB Trigon® | |
Névleges ⌀ D | 15 | |
Váltólapkás fúró furatmélység max. | 3×D | |
Szár | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Fúrási felhasználás | Központfúrás; Átfúrás; domború; Keresztfúrás korlátozottan; Üreg fúrása; Ferde kilépés; Ferde megfúrás | |
belső hűtés | igen | |
Hasznos hossz L1 | 45 mm | |
Coll ⌀ | 19/32 coll | |
Kinyúlási hossz LA | 69 mm | |
Szár ⌀ Ds | 25 mm | |
Szárhossz Ls | 56 mm | |
Elérhető maximális ⌀ kivezérléssel | 16 mm | |
Maximális állítási határérték Vmax | 0,5 mm | |
Váltólapka ISO kód | WOEX 030204 10-... | |
Váltólapka csavar készlet | 239652 6IP1 (0,6 Nm) | |
Vágóélek száma Z | 1 | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 236630 15 | |
EAN / GTIN | 4047109100107 | |
Gyártó száma | V44 71504 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
KOMET KUB Trigon® váltólapkás telibefúró kombinált szár, 3×D, ⌀ DC: 15mm
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
369,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
321,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
299,88 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Váltólapkás fúró furatmélység max. | 3×D | 3×D | 3×D |
Szárhossz Ls | 56 mm | 56 mm | 50 mm |
Váltólapka csavar készlet | 239652 6IP1 (0,6 Nm) | 239700 6IP (0,6 Nm) | 239700 6IP (0,6 Nm) |
Hasznos hossz L1 | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
Coll ⌀ | 19/32 coll | 19/32 coll | 19/32 coll |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró | Váltólapkás fúró | Váltólapkás fúró |
Kinyúlási hossz LA | 69 mm | 69 mm | 69 mm |