{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | KUB Trigon® | |
Névleges ⌀ D | 30 | |
Váltólapkás fúró furatmélység max. | 3×D | |
Szár | ABS | |
Fúrási felhasználás | Központfúrás; Átfúrás; domború; Keresztfúrás korlátozottan; Üreg fúrása; Ferde kilépés; Ferde megfúrás | |
belső hűtés | igen | |
Hasznos hossz L1 | 90 mm | |
Kinyúlási hossz LA | 130 mm | |
ABS® szár ⌀ Ds | 50 mm | |
Elérhető maximális ⌀ kivezérléssel | 32,5 mm | |
Maximális állítási határérték Vmax | 1,25 mm | |
Váltólapka ISO kód | WOEX 05T304 24-... | |
Váltólapka csavar készlet | 239652 8IP2 (1,3 Nm) | |
Vágóélek száma Z | 1 | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 236635 30 | |
EAN / GTIN | 4047109099708 | |
Gyártó száma | V30 73001 | |
Manufacturer | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |