{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ D | 41 | |
Váltólapkás fúró furatmélység max. | 3×D | |
Szár | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Fúrási felhasználás | Központfúrás; domború; Keresztfúrás korlátozottan; Üreg fúrása; Ferde kilépés; Ferde megfúrás | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | MTC | |
Hasznos hossz L1 | 123 mm | |
Kinyúlási hossz LA | 162 mm | |
Szár ⌀ Ds | 32 mm | |
Szárhossz Ls | 60 mm | |
Maximális állítási határérték Vmax | 1,5 mm | |
Váltólapka ISO kód | WOEX 06T304 | |
Váltólapka csavar készlet | 239700 10IP (2,8 Nm) | |
Vágóélek száma Z | 1 | |
Teljes hossz L | 222 mm | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 232300 41 | |
EAN / GTIN | 4045197346216 | |
Gyártó száma | 232300 41 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Váltólapkás telibefúró kombinált szárral, 3×D, ⌀ DC: 41mm
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
378,42 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
527,34 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 1 | 1 |
Váltólapkás fúró furatmélység max. | 3×D | 3×D |
belső hűtés | igen | igen |
Névleges ⌀ D | 41 | 41 |
Szár | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 |
Váltólapka csavar készlet | 239700 10IP (2,8 Nm) | 239700 20IP (6,3 Nm) |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró | Váltólapkás fúró |