{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ D | 24 | |
Váltólapkás fúró furatmélység max. | 3×D | |
Szár | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Fúrási felhasználás | Központfúrás; domború; Keresztfúrás korlátozottan; Üreg fúrása; Ferde kilépés; Ferde megfúrás | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | MTC | |
Hasznos hossz L1 | 72 mm | |
Kinyúlási hossz LA | 96 mm | |
Szár ⌀ Ds | 25 mm | |
Szárhossz Ls | 56 mm | |
Maximális állítási határérték Vmax | 0,5 mm | |
Váltólapka ISO kód | WOEX 040304 | |
Váltólapka csavar készlet | 239700 6IP1 (1,0 Nm) | |
Vágóélek száma Z | 1 | |
Teljes hossz L | 154 mm | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 232300 24 | |
EAN / GTIN | 4045197346018 | |
Gyártó száma | 232300 24 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Váltólapkás telibefúró kombinált szárral 24 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
324,36 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható
309,06 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
belső hűtés | igen | igen |
Váltólapka ISO kód | WOEX 040304 | WOEX 040304 |
Szár | DIN 6535 HE, DIN 6595 | DIN 6535 HE, DIN 6595 |
Szárhossz Ls | 56 | 50 |
Hasznos hossz L1 | 72 | 72 |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró | Váltólapkás fúró |
Kinyúlási hossz LA | 96 | 96 |