KOMET KUB Trigon® váltólapkás telibefúró kombinált szár, 3×D, ⌀ DC: 33mm

Cikkszám: 236630 33
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC (mm) Egységár ÁFA-val
  • Váltólapkás fúró furatmélység max.: 3×D
  • Szár: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Fúrási felhasználás: Központfúrás; Átfúrás; domború; Keresztfúrás korlátozottan; Üreg fúrása; Ferde kilépés; Ferde megfúrás
  • belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat KUB Trigon®
Névleges ⌀ D 33
Váltólapkás fúró furatmélység max. 3×D
Szár DIN 6535 HE, DIN 6595
Fúrási felhasználás Központfúrás; Átfúrás; domború; Keresztfúrás korlátozottan; Üreg fúrása; Ferde kilépés; Ferde megfúrás
belső hűtés igen
Hasznos hossz L1 99 mm
Kinyúlási hossz LA 128 mm
Szár ⌀ Ds 32 mm
Szárhossz Ls 60 mm
Elérhető maximális ⌀ kivezérléssel 34 mm
Maximális állítási határérték Vmax 0,5 mm
Váltólapka ISO kód WOEX 05T304 24-...
Váltólapka csavar készlet 239652 8IP2 (1,3 Nm)
Vágóélek száma Z 1
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 236630 33
EAN / GTIN 4047109100534
Gyártó száma V45 73302

Leírás

Kivitel:

  • Eltolt tengelyű fúrás: ⌀-től függően 1,5 mm-ig.
  • Speciális gyártási eljárás, különösen nagy forgácsterekkel, maximális merevség mellett.
  • Komet-specifikus váltólapka fogás: visszahúzási barázdák nélküli furatok és pontos mérettartás (általában ±0,1 mm).
  • Belső hűtés közvetlenül a vágóélekre (az alkalmazott geometria ideális a minimális mennyiségű kenéshez).
  • 3 − 10 bar hűtőfolyadék-nyomás elegendő.
  • Álló és forgó alkalmazáshoz.

Felhasználás:

A 236740237080 sz. váltólapkákkal.

Tartalom:

Szorítócsavarral (váltólapkák nélkül).

Figyelem:

  • Figyelem! A fúró kilépésekor egy tárcsa esik le. Forgó munkadarabok esetén balesetveszély áll fenn! Hozzon óvintézkedéseket.
  • Külön ajánlatkérésre − balos; − 2×D, − más ⌀; − speciális kivitelek − torziós rezgéscsillapítók ABS-hez a rezgésszegény megmunkálás érdekében, maximális élettartam és minimális zajszint mellett.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


KOMET KUB Trigon® váltólapkás telibefúró kombinált szár, 3×D, ⌀ D<sub>C</sub>: 33mm

KOMET KUB Trigon® váltólapkás telibefúró kombinált szár, 3×D, ⌀ DC: 33mm

érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható
408,00 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
352,92 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
belső hűtés igen igen
Váltólapka ISO kód WOEX 05T304 24-... WOEX 05T304
Névleges ⌀ D 33 33
Szár DIN 6535 HE, DIN 6595 DIN 6535 HE, DIN 6595
Szárhossz Ls 60 mm 60 mm
Hasznos hossz L1 99 mm 99 mm
Termék fajtája Váltólapkás fúró Váltólapkás fúró

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz