{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | KUB Trigon® | |
Névleges ⌀ D | 29,5 | |
Váltólapkás fúró furatmélység max. | 3×D | |
Szár | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Fúrási felhasználás | Központfúrás; Átfúrás; domború; Keresztfúrás korlátozottan; Üreg fúrása; Ferde kilépés; Ferde megfúrás | |
belső hűtés | igen | |
Hasznos hossz L1 | 90 mm | |
Kinyúlási hossz LA | 114 mm | |
Szár ⌀ Ds | 32 mm | |
Szárhossz Ls | 60 mm | |
Elérhető maximális ⌀ kivezérléssel | 32,5 mm | |
Maximális állítási határérték Vmax | 1,5 mm | |
Váltólapka ISO kód | WOEX 05T304 24-... | |
Váltólapka csavar készlet | 239652 8IP2 (1,3 Nm) | |
Vágóélek száma Z | 1 | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 236630 29,5 | |
EAN / GTIN | 4047109100480 | |
Gyártó száma | V45 72952 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
KOMET KUB Trigon® váltólapkás telibefúró kombinált szár 29,5 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható
408,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
352,92 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Fúrási felhasználás | Központfúrás ;Átfúrás ;domború ;Keresztfúrás korlátozottan ;Üreg fúrása ;Ferde kilépés ;Ferde megfúrás | Központfúrás ;domború ;Keresztfúrás korlátozottan ;Üreg fúrása ;Ferde kilépés ;Ferde megfúrás |
belső hűtés | igen | igen |
Váltólapka ISO kód | WOEX 05T304 24-... | WOEX 05T304 |
Névleges ⌀ D | 29,5 | 29,5 |
Szár ⌀ Ds | 32 | 32 |
Váltólapka csavar készlet | 239652 8IP2 (1,3 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) |
Kinyúlási hossz LA | 114 | 114 |