{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | KUB Trigon® | |
Névleges ⌀ D | 26,5 | |
Váltólapkás fúró furatmélység max. | 3×D | |
Szár | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Fúrási felhasználás | Központfúrás; Átfúrás; domború; Keresztfúrás korlátozottan; Üreg fúrása; Ferde kilépés; Ferde megfúrás | |
belső hűtés | igen | |
Hasznos hossz L1 | 81 mm | |
Kinyúlási hossz LA | 105 mm | |
Szár ⌀ Ds | 32 mm | |
Szárhossz Ls | 60 mm | |
Elérhető maximális ⌀ kivezérléssel | 28,5 mm | |
Maximális állítási határérték Vmax | 1 mm | |
Váltólapka ISO kód | WOEX 05T304 24-... | |
Váltólapka csavar készlet | 239652 8IP2 (1,3 Nm) | |
Vágóélek száma Z | 1 | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 236630 26,5 | |
EAN / GTIN | 4047109100435 | |
Gyártó száma | V45 72652 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
KOMET KUB Trigon® váltólapkás telibefúró kombinált szár, 3×D, ⌀ DC: 26,5mm
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
408,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
352,92 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
belső hűtés | igen | ja |
Váltólapka ISO kód | WOEX 05T304 24-... | WOEX 05T304 |
Névleges ⌀ D | 26,5 | 26,5 |
Szárhossz Ls | 60 mm | 60 mm |
Hasznos hossz L1 | 81 mm | 81 mm |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró | Wendeplattenbohrer |
Kinyúlási hossz LA | 105 mm | 105 mm |