KOMET KUB Pentron® váltólapkás telibefúró hengeres szár 22,5 mm

Cikkszám: 236615 22,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC (mm) Egységár ÁFA-val
  • Váltólapkás fúró furatmélység max.: 3×D
  • Szár: ISO 9766
  • Fúrási felhasználás: Központfúrás korlátozottan; Íves korlátozottan; Keresztfúrás korlátozottan; Köteg fúrása korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan
  • belső hűtés: igen
  • Forgácsolási stratégia: HPC

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat KUB Pentron®
    Névleges ⌀ D 22,5
    Váltólapkás fúró furatmélység max. 3×D
    Szár ISO 9766
    Fúrási felhasználás Központfúrás korlátozottan; Íves korlátozottan; Keresztfúrás korlátozottan; Köteg fúrása korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan
    belső hűtés igen
    Forgácsolási stratégia HPC
    Hasznos hossz L1 69 mm
    Kinyúlási hossz LA 89 mm
    Szár ⌀ Ds 25 mm
    Szárhossz Ls 56 mm
    Váltólapka ISO kód SOGX 07T208 20-...
    Váltólapka csavar készlet 239652 6IP2 (1,0 Nm)
    Vágóélek száma Z 1
    Termék fajtája Váltólapkás fúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 236615 22,5
    EAN / GTIN 4047109277342
    Gyártó száma U43 12250

    Leírás

    Kivitel:

    • Maximális teljesítmény és élettartam az optimális alapszerszám szilárdságnak és a speciális felületkezelésnek köszönhetően.
    • Legjobb méretpontosság a legnehezebb fúrási körülmények között.
    • Alacsonyabb költségű raktárkezelés az azonos külső és belső váltólapkáknak köszönhetően.
    • Eltolt tengelyű fúrás Vmax= 0,25 mm-ig lehetséges. A kiállítással elérhető legnagyobb ⌀ = D + 0,5 mm.

    Furattűrés: ⌀D − 0,1 / + 0,2

    Felhasználás:

    • Rendkívüli megmunkálási helyzetekben.

    A 236605236610 sz. váltólapkákkal.

    Tartalom:

    Szorítócsavarral (váltólapkák nélkül).

    Figyelem:

    2×D és 3×D kivitel ABS®-szel, valamint col méretek külön ajánlatkérésre szállíthatóak
    PSC száras kivitel külön ajánlatkérésre szállítható.

    Letöltések és dokumentumok

    Összehasonlítás hasonló termékekkel

    Ez a cikk


    Ajánlások


    KOMET KUB Pentron® váltólapkás telibefúró hengeres szár 22,5 mm

    KOMET KUB Pentron® váltólapkás telibefúró hengeres szár 22,5 mm

    érdeklődés szerint
    Raktáron
    4 darabszám azonnal szállítható
    444,00 €
    plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
    érdeklődés szerint
    Raktáron
    13 darabszám azonnal szállítható
    390,66 €
    plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
    érdeklődés szerint
    Raktáron
    26 darabszám azonnal szállítható
    314,00 €
    plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
    Fúrási felhasználás Központfúrás korlátozottan ;Íves korlátozottan ;Keresztfúrás korlátozottan ;Köteg fúrása korlátozottan ;Ferde kilépés korlátozottan ;Ferde megfúrás korlátozottan Központfúrás korlátozottan ;Íves korlátozottan ;Keresztfúrás korlátozottan ;Köteg fúrása korlátozottan ;Ferde kilépés korlátozottan ;Ferde megfúrás korlátozottan Ferde kilépés korlátozottan ;Íves korlátozottan ;Keresztfúrás korlátozottan ;Köteg fúrása korlátozottan ;Ferde kilépés korlátozottan ;Ferde megfúrás korlátozottan
    Névleges ⌀ D 22,5 22,5 22,5
    Váltólapka csavar készlet 239652 6IP2 (1,0 Nm) 239700 6IP1 (1,0 Nm) 232980 3 (TX7;0,8Nm)
    Hasznos hossz L1 69 69 69
    Sorozat KUB Pentron® Power Drill HOLEX Pro
    Termék fajtája Váltólapkás fúró Váltólapkás fúró Váltólapkás fúró
    Kinyúlási hossz LA 89 89 88

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz