{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | KUB Pentron® | |
Névleges ⌀ D | 38 | |
Váltólapkás fúró furatmélység max. | 2×D | |
Szár | ISO 9766 | |
Fúrási felhasználás | Központfúrás korlátozottan; Íves korlátozottan; Keresztfúrás korlátozottan; Köteg fúrása korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Hasznos hossz L1 | 76 mm | |
Coll ⌀ | 1 1/2 coll | |
Kinyúlási hossz LA | 103 mm | |
Szár ⌀ Ds | 40 mm | |
Szárhossz Ls | 68 mm | |
Váltólapka ISO kód | SOGX 120408 42-... | |
Váltólapka csavar készlet | 239652 20IP (6,3 Nm) | |
Vágóélek száma Z | 1 | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 236614 38 | |
EAN / GTIN | 4047109277687 | |
Gyártó száma | U42 33800 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
KOMET KUB Pentron® váltólapkás telibefúró Hengeres szár 38 mm
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
566,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható
494,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
397,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Váltólapkás fúró furatmélység max. | 2×D | 2×D | 2×D |
Váltólapka ISO kód | SOGX 120408 42-... | SOGX 130511 | SOMT13M510 / XOMT13M506 |
Szár | ISO 9766 | ISO 9766 | ISO 9766 |
Szár ⌀ Ds | 40 | 40 | 40 |
Szárhossz Ls | 68 | 68 | 70 |
Váltólapka csavar készlet | 239652 20IP (6,3 Nm) | 239700 20IP (6,3 Nm) | 232980 6 (TX15;3Nm) |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró | Váltólapkás fúró | Váltólapkás fúró |