KOMET KUB Pentron® váltólapkás telibefúró Hengeres szár 27 mm

Cikkszám: 236614 27
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ Dc (mm) Egységár ÁFA-val
  • Váltólapkás fúró furatmélység max.: 2×D
  • Szár: ISO 9766
  • Fúrási felhasználás: Központfúrás korlátozottan; Íves korlátozottan; Keresztfúrás korlátozottan; Köteg fúrása korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan
  • belső hűtés: igen
  • Forgácsolási stratégia: HPC

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat KUB Pentron®
    Névleges ⌀ D 27
    Váltólapkás fúró furatmélység max. 2×D
    Szár ISO 9766
    Fúrási felhasználás Központfúrás korlátozottan; Íves korlátozottan; Keresztfúrás korlátozottan; Köteg fúrása korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan
    belső hűtés igen
    Forgácsolási stratégia HPC
    Hasznos hossz L1 54 mm
    Coll ⌀ 1 1/16 coll
    Kinyúlási hossz LA 76 mm
    Szár ⌀ Ds 32 mm
    Szárhossz Ls 60 mm
    Váltólapka ISO kód SOGX 09T308 28-...
    Váltólapka csavar készlet 239652 8IP6 (2,2 Nm)
    Vágóélek száma Z 1
    Termék fajtája Váltólapkás fúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 236614 27
    EAN / GTIN 4047109277915
    Gyártó száma U42 22700

    Leírás

    Kivitel:

    Furattűrés: ⌀D − 0,1 / + 0,2
    • Maximális teljesítmény és élettartam az optimális alapszerszám szilárdságnak és a speciális felületkezelésnek köszönhetően.
    • Legjobb méretpontosság a legnehezebb fúrási körülmények között.
    • Alacsonyabb költségű raktárkezelés az azonos külső és belső váltólapkáknak köszönhetően.
    • Eltolt tengelyű fúrás Vmax= 0,25 mm-ig lehetséges. A kiállítással elérhető legnagyobb ⌀ = D + 0,5 mm.

    Felhasználás:

    • Rendkívüli megmunkálási helyzetekben.

    A 236605236610 sz. váltólapkákkal.

    Tartalom:

    Szorítócsavarral (váltólapkák nélkül).

    Figyelem:

    2×D és 3×D kivitel ABS®-szel, valamint col méretek külön ajánlatkérésre szállíthatóak
    PSC száras kivitel külön ajánlatkérésre szállítható.

    Letöltések és dokumentumok

    Összehasonlítás hasonló termékekkel

    Ez a cikk


    Ajánlások


    KOMET KUB Pentron® váltólapkás telibefúró Hengeres szár 27 mm

    KOMET KUB Pentron® váltólapkás telibefúró Hengeres szár 27 mm

    érdeklődés szerint
    Szállítás 2-3 héten belül
    0 darabszám azonnal szállítható
    484,00 €
    plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
    érdeklődés szerint
    Raktáron
    12 darabszám azonnal szállítható
    411,06 €
    plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
    érdeklődés szerint
    Raktáron
    20 darabszám azonnal szállítható
    330,00 €
    208,90 €
    plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
    Vágóélek száma Z 1 1 1
    Váltólapkás fúró furatmélység max. 2×D 2×D 2×D
    Fúrási felhasználás Központfúrás korlátozottan ;Íves korlátozottan ;Keresztfúrás korlátozottan ;Köteg fúrása korlátozottan ;Ferde kilépés korlátozottan ;Ferde megfúrás korlátozottan Központfúrás korlátozottan ;Íves korlátozottan ;Keresztfúrás korlátozottan ;Köteg fúrása korlátozottan ;Ferde kilépés korlátozottan ;Ferde megfúrás korlátozottan Központfúrás korlátozottan ;Íves korlátozottan ;Keresztfúrás korlátozottan ;Köteg fúrása korlátozottan ;Ferde kilépés korlátozottan ;Ferde megfúrás korlátozottan
    belső hűtés igen igen igen
    Szár ISO 9766 ISO 9766 ISO 9766
    Forgácsolási stratégia HPC HPC HPC
    Hasznos hossz L1 54 54 57

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz