{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | KUB Pentron® | |
Névleges ⌀ D | 17,5 | |
Váltólapkás fúró furatmélység max. | 2×D | |
Szár | ISO 9766 | |
Fúrási felhasználás | Központfúrás korlátozottan; Íves korlátozottan; Keresztfúrás korlátozottan; Köteg fúrása korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Hasznos hossz L1 | 36 mm | |
Coll ⌀ | 11/16 coll | |
Kinyúlási hossz LA | 53 mm | |
Szár ⌀ Ds | 25 mm | |
Szárhossz Ls | 56 mm | |
Váltólapka ISO kód | SOGX 050204 12-... | |
Váltólapka csavar készlet | 239652 6IP1 (0,6 Nm) | |
Vágóélek száma Z | 1 | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 236614 17,5 | |
EAN / GTIN | 4047109278103 | |
Gyártó száma | U42 11750 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
KOMET KUB Pentron® váltólapkás telibefúró Hengeres szár, 2×D, ⌀ Dc: 17,5mm
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
394,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
359,04 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
belső hűtés | igen | igen |
Váltólapka ISO kód | SOGX 050204 12-... | SOGX 060305 |
Szár | ISO 9766 | ISO 9766 |
Szár ⌀ Ds | 25 mm | 25 mm |
Szárhossz Ls | 56 mm | 56 mm |
Forgácsolási stratégia | HPC | HPC |
Hasznos hossz L1 | 36 mm | 36 mm |