{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Serie | KUB Pentron® | |
Névleges ⌀ D | 40,5 | |
Váltólapkás fúró furatmélység max. | 5×D | |
Szár | ABS | |
Fúrási felhasználás | Központfúrás korlátozottan; Íves korlátozottan; Keresztfúrás korlátozottan; Köteg fúrása korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Hasznos hossz L1 | 205 mm | |
Coll ⌀ | 1 19/32 coll | |
Kinyúlási hossz LA | 249 mm | |
ABS® szár ⌀ Ds | 63 mm | |
Váltólapka ISO kód | SOGX 120408 42-... | |
Váltólapka csavar készlet | 239652 20IP (6,3 Nm) | |
Vágóélek száma Z | 1 | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 236604 40,5 | |
EAN / GTIN | 4047109201064 | |
Gyártó száma | U45 64050 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
KOMET KUB Pentron® váltólapkás telibefúró ABS® szár 40,5 mm
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
865,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
720,12 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Váltólapkás fúró furatmélység max. | 5×D | 5×D |
Váltólapka ISO kód | SOGX 120408 42-... | SOGX 130511 |
Névleges ⌀ D | 40,5 | 40,5 |
Szár | ABS | ISO 9766 |
Forgácsolási stratégia | HPC | HPC |
Coll ⌀ | 1 19/32 | 1 19/32 |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró | Váltólapkás fúró |