{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | KUB Pentron® | |
Névleges ⌀ D | 32,5 | |
Váltólapkás fúró furatmélység max. | 5×D | |
Szár | ABS | |
Fúrási felhasználás | Központfúrás korlátozottan; Íves korlátozottan; Keresztfúrás korlátozottan; Köteg fúrása korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Hasznos hossz L1 | 165 mm | |
Coll ⌀ | 1 9/32 coll | |
Kinyúlási hossz LA | 205 mm | |
ABS® szár ⌀ Ds | 63 mm | |
Váltólapka ISO kód | SOGX 100408 32-... | |
Váltólapka csavar készlet | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | |
Vágóélek száma Z | 1 | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 236604 32,5 | |
EAN / GTIN | 4047109197923 | |
Gyártó száma | U45 63250 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
KOMET KUB Pentron® váltólapkás telibefúró ABS® szár, 5×D, ⌀ DC: 32,5mm
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
823,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható
648,72 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 1 | 1 |
Váltólapkás fúró furatmélység max. | 5×D | 5×D |
Fúrási felhasználás | Központfúrás korlátozottan; Íves korlátozottan; Keresztfúrás korlátozottan; Köteg fúrása korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan | Központfúrás korlátozottan; Íves korlátozottan; Keresztfúrás korlátozottan; Köteg fúrása korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan |
Váltólapka ISO kód | SOGX 100408 32-... | SOGX 110509 |
Névleges ⌀ D | 32,5 | 32,5 |
Szár | ABS | ISO 9766 |
Hasznos hossz L1 | 165 mm | 165 mm |