{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | KUB Pentron® | |
Névleges ⌀ D | 17.5 | |
Váltólapkás fúró furatmélység max. | 4×D | |
Szár | ISO 9766 | |
Fúrási felhasználás | Központfúrás korlátozottan; Íves korlátozottan; Keresztfúrás korlátozottan; Köteg fúrása korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Hasznos hossz L1 | 72 mm | |
Coll ⌀ | 11/16 coll | |
Kinyúlási hossz LA | 89 mm | |
Szár ⌀ Ds | 25 mm | |
Szárhossz Ls | 56 mm | |
Váltólapka ISO kód | SOGX 050204 12-... | |
Váltólapka csavar készlet | 239652 6IP1 (0,6 Nm) | |
Vágóélek száma Z | 1 | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 236601 17,5 | |
EAN / GTIN | 4047109190405 | |
Gyártó száma | U44 11750 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
KOMET KUB Pentron® váltólapkás telibefúró Hengeres szár 17,5 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható
525,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
456,96 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
313,31 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Váltólapkás fúró furatmélység max. | 4×D | 4×D | 4×D |
belső hűtés | igen | igen | igen |
Névleges ⌀ D | 17.5 | 17.5 | 17,5 |
Szár | ISO 9766 | ISO 9766 | ISO 9766 |
Hasznos hossz L1 | 72 | 72 | 71 |
Sorozat | KUB Pentron® | Power Drill | HOLEX Pro |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró | Váltólapkás fúró | Váltólapkás fúró |