KOMET KUB Quatron® váltólapkás telibefúró ABS® szár 42 mm

Cikkszám: 235507 42
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC (mm) Egységár ÁFA-val
  • Váltólapkás fúró furatmélység max.: 4×D
  • Szár: ABS
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat KUB Quatron®
    Névleges ⌀ D 42
    Váltólapkás fúró furatmélység max. 4×D
    Szár ABS
    belső hűtés igen
    Hasznos hossz L1 168 mm
    Kinyúlási hossz LA 218 mm
    ABS® szár ⌀ Ds 63 mm
    Váltólapka ISO kód SOEX 120508 44-...
    Váltólapka csavar készlet 239652 20IP (6,3 Nm)
    Vágóélek száma Z 1
    Teljes hossz L 256 mm
    Termék fajtája Váltólapkás fúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 235507 42
    EAN / GTIN 4047109097469
    Gyártó száma U14 04200

    Leírás

    Felhasználás:

    A 236520236576 sz. váltólapkákkal.

    Figyelem:

    Csak stabil gépen való használatra. Eltolt tengelyű fúrás Vmax = 0,25 mm-ig lehetséges, pl. a 239010239012 sz. excenteres állítókészülékkel. A kiállítással elérhető legnagyobb ⌀=D+0,5 mm.
    További méretek külön rendelésre szállíthatóak.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz