{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | KUB Quatron® | |
Névleges ⌀ D | 26,5 | |
Váltólapkás fúró furatmélység max. | 4×D | |
Szár | ABS | |
belső hűtés | igen | |
Hasznos hossz L1 | 108 mm | |
Kinyúlási hossz LA | 143 mm | |
ABS® szár ⌀ Ds | 50 mm | |
Váltólapka ISO kód | SOEX 07T308 23-... | |
Váltólapka csavar készlet | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | |
Vágóélek száma Z | 1 | |
Teljes hossz L | 174 mm | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 235507 26,5 | |
Gyártó száma | U12 52650 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
KOMET KUB Quatron® váltólapkás telibefúró ABS® szár, 4×D, ⌀ DC: 26,5mm |
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
502,86 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható
344,35 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 1 | 1 | 1 |
Váltólapka ISO kód | SOEX 07T308 23-... | SOGX 080407 | SOMT093608 / XOMT093605 |
Névleges ⌀ D | 26,5 | 26,5 | 26,5 |
Szár | ABS | ISO 9766 | ISO 9766 |
Váltólapka csavar készlet | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) | 232980 4 (TX9;1,2Nm) |
Hasznos hossz L1 | 108 mm | 108 mm | 107 mm |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró | Váltólapkás fúró | Váltólapkás fúró |