{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | KUB Quatron® | |
Névleges ⌀ D | 33 | |
Váltólapkás fúró furatmélység max. | 4×D | |
Szár | ABS | |
belső hűtés | igen | |
Hasznos hossz L1 | 132 mm | |
Kinyúlási hossz LA | 172 mm | |
ABS® szár ⌀ Ds | 63 mm | |
Váltólapka ISO kód | SOEX 090408 32-... | |
Váltólapka csavar készlet | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | |
Vágóélek száma Z | 1 | |
Teljes hossz L | 210 mm | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 235507 33 | |
Gyártó száma | U14 03300 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
KOMET KUB Quatron® váltólapkás telibefúró ABS® szár, 4×D, ⌀ DC: 33mm |
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
428,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható
587,52 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
402,55 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 1 | 1 | 1 | 1 |
Váltólapkás fúró furatmélység max. | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Váltólapka ISO kód | SOEX 090408 32-... | WOEX 05T304 | SOGX 110509 | SOMT110408 / XOMT110406 |
Váltólapka csavar készlet | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) | 239700 15IP (2,8 Nm) | 232980 5 (TX15;3Nm) |
Hasznos hossz L1 | 132 mm | 132 mm | 132 mm | 135 mm |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró | Váltólapkás fúró | Váltólapkás fúró | Váltólapkás fúró |
Kinyúlási hossz LA | 172 mm | 161 mm | 157 mm | 163 mm |