{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | KUB Quatron® | |
Névleges ⌀ D | 16 | |
Váltólapkás fúró furatmélység max. | 4×D | |
Szár | ABS | |
belső hűtés | igen | |
Hasznos hossz L1 | 64 mm | |
Kinyúlási hossz LA | 99 mm | |
ABS® szár ⌀ Ds | 50 mm | |
Váltólapka ISO kód | SOEX 050204 13-... | |
Váltólapka csavar készlet | 239652 6IP1 (0,6 Nm) | |
Vágóélek száma Z | 1 | |
Teljes hossz L | 130 mm | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 235507 16 | |
Gyártó száma | U12 51600 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
KOMET KUB Quatron® váltólapkás telibefúró ABS® szár, 4×D, ⌀ DC: 16mm |
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
376,38 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
446,76 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható
US $ 466.10
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
belső hűtés | igen | igen | sí | sí |
Váltólapka ISO kód | SOEX 050204 13-... | WOEX 030204 | SOGX 050204 | SOMT05T204 / XOMT05T204 |
Névleges ⌀ D | 16 | 16 | 16 | 16 |
Szár | ABS | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 | ISO 9766 |
Hasznos hossz L1 | 64 mm | 64 mm | 64 mm | 67 mm |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró | Váltólapkás fúró | Brocas de plaquitas reversibles | Brocas de plaquitas reversibles |
Kinyúlási hossz LA | 99 mm | 88 mm | 80 mm | 83 mm |