KOMET KUB Quatron® váltólapkás telibefúró ABS® szár 44 mm

Cikkszám: 235505 44
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC (mm) Egységár ÁFA-val
  • Váltólapkás fúró furatmélység max.: 3×D
  • Szár: ABS
  • Fúrási felhasználás: Központfúrás; Átfúrás; domború; Keresztirányú fúrás; Kötegfúrás; Üreg fúrása; Ferde kilépés; Ferde megfúrás
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat KUB Quatron®
    Névleges ⌀ D 44
    Váltólapkás fúró furatmélység max. 3×D
    Szár ABS
    Fúrási felhasználás Központfúrás; Átfúrás; domború; Keresztirányú fúrás; Kötegfúrás; Üreg fúrása; Ferde kilépés; Ferde megfúrás
    belső hűtés igen
    Hasznos hossz L1 132 mm
    Kinyúlási hossz LA 182 mm
    ABS® szár ⌀ Ds 50 mm
    Váltólapka ISO kód SOEX 120508 44-..
    Váltólapka csavar készlet 239652 20IP (6,3 Nm)
    Vágóélek száma Z 1
    Teljes hossz L 213 mm
    Termék fajtája Váltólapkás fúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 235505 44
    EAN / GTIN 4047109026902
    Gyártó száma U11 54400

    Leírás

    Kivitel:

    ABS® szárral.

    Felhasználás:

    A 236520236576 sz. váltólapkákkal.

    Tartalom:

    Szorítócsavarral (váltólapkák nélkül).

    Figyelem:

    Csak stabil gépen való használatra.
    Eltolt tengelyű fúrás Vmax = 0,25 mm-ig lehetséges, pl. a 239010239012 sz. excenteres állítókészülékkel.
    A kiállítással elérhető legnagyobb ⌀ =D+0,5mm.
    További méretek külön rendelésre szállíthatóak.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz