{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | KUB Quatron® | |
Névleges ⌀ D | 59 | |
Váltólapkás fúró furatmélység max. | 3×D | |
Szár | ABS | |
Fúrási felhasználás | Központfúrás; Átfúrás; domború; Keresztirányú fúrás; Kötegfúrás; Üreg fúrása; Ferde kilépés; Ferde megfúrás | |
belső hűtés | igen | |
Hasznos hossz L1 | 177 mm | |
Kinyúlási hossz LA | 232 mm | |
ABS® szár ⌀ Ds | 80 mm | |
Váltólapka ISO kód | SOEX 090408 32-.. | |
Váltólapka csavar készlet | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | |
Vágóélek száma Z | 1 | |
Teljes hossz L | 275 mm | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 235505 59 | |
Gyártó száma | U12 45900 |