{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Serie | KUB Quatron® | |
Névleges ⌀ D | 14 | |
Váltólapkás fúró furatmélység max. | 3×D | |
Szár | ABS | |
Fúrási felhasználás | Központfúrás; Átfúrás; domború; Keresztirányú fúrás; Kötegfúrás; Üreg fúrása; Ferde kilépés; Ferde megfúrás | |
belső hűtés | igen | |
Hasznos hossz L1 | 42 mm | |
Kinyúlási hossz LA | 77 mm | |
ABS® szár ⌀ Ds | 50 mm | |
Váltólapka ISO kód | SOEX 050204 13-.. | |
Váltólapka csavar készlet | 239652 6IP1 (0,6 Nm) | |
Vágóélek száma Z | 1 | |
Teljes hossz L | 108 mm | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 235505 14 | |
EAN / GTIN | 4047109090699 | |
Gyártó száma | U11 51402 |