Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

KOMET KUB Quatron® váltólapkás telibefúró ABS® szár, 3×D, ⌀ DC: 41mm

Cikkszám: 235505 41
  • Váltólapkás fúró furatmélység max.: 3×D
  • Szár: ABS
  • Fúrási felhasználás: Központfúrás; Átfúrás; domború; Keresztirányú fúrás; Kötegfúrás; Üreg fúrása; Ferde kilépés; Ferde megfúrás
  • belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat KUB Quatron®
Névleges ⌀ D 41
Váltólapkás fúró furatmélység max. 3×D
Szár ABS
Fúrási felhasználás Központfúrás; Átfúrás; domború; Keresztirányú fúrás; Kötegfúrás; Üreg fúrása; Ferde kilépés; Ferde megfúrás
belső hűtés igen
Hasznos hossz L1 123 mm
Kinyúlási hossz LA 173 mm
ABS® szár ⌀ Ds 50 mm
Váltólapka ISO kód SOEX 120508 44-..
Váltólapka csavar készlet 239652 20IP (6,3 Nm)
Vágóélek száma Z 1
Teljes hossz L 204 mm
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 235505 41
Gyártó száma U11 54100

Leírás

Kivitel:

ABS® szárral.

Felhasználás:

A 236520236576 sz. váltólapkákkal.

Tartalom:

Szorítócsavarral (váltólapkák nélkül).

Figyelem:

Csak stabil gépen való használatra.
Eltolt tengelyű fúrás Vmax = 0,25 mm-ig lehetséges, pl. a 239010239012 sz. excenteres állítókészülékkel.
A kiállítással elérhető legnagyobb ⌀ =D+0,5mm.
További méretek külön rendelésre szállíthatóak.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


KOMET KUB Quatron® váltólapkás telibefúró ABS® szár, 3×D, ⌀ D<sub>C</sub>: 41mm

KOMET KUB Quatron® váltólapkás telibefúró ABS® szár, 3×D, ⌀ DC: 41mm

érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
378,42 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
527,34 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Vágóélek száma Z 1 1 1
Váltólapkás fúró furatmélység max. 3×D 3×D 3×D
belső hűtés igen igen igen
Névleges ⌀ D 41 41 41
Szár ABS DIN 6535 HE, DIN 6595 ISO 9766
Váltólapka csavar készlet 239652 20IP (6,3 Nm) 239700 10IP (2,8 Nm) 239700 20IP (6,3 Nm)
Termék fajtája Váltólapkás fúró Váltólapkás fúró Váltólapkás fúró

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz