Váltólapkás telibefúró kombinált szárral 39 mm

Cikkszám: 232300 39
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC (mm) Egységár ÁFA-val
  • Váltólapkás fúró furatmélység max.: 3×D
  • Szár: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Fúrási felhasználás: Központfúrás; domború; Keresztfúrás korlátozottan; Üreg fúrása; Ferde kilépés; Ferde megfúrás
  • belső hűtés: igen
  • Forgácsolási stratégia: MTC

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges ⌀ D 39
Váltólapkás fúró furatmélység max. 3×D
Szár DIN 6535 HE, DIN 6595
Fúrási felhasználás Központfúrás; domború; Keresztfúrás korlátozottan; Üreg fúrása; Ferde kilépés; Ferde megfúrás
belső hűtés igen
Forgácsolási stratégia MTC
Hasznos hossz L1 117 mm
Kinyúlási hossz LA 156 mm
Szár ⌀ Ds 32 mm
Szárhossz Ls 60 mm
Maximális állítási határérték Vmax 1,5 mm
Váltólapka ISO kód WOEX 06T304
Váltólapka csavar készlet 239700 10IP (2,8 Nm)
Vágóélek száma Z 1
Teljes hossz L 216 mm
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 232300 39
EAN / GTIN 4045197346186
Gyártó száma 232300 39

Leírás

Kivitel:

Nagy stabilitás és maximális folyamatbiztonság

Felhasználás:

Álló és forgó alkalmazáshoz.
Visszahúzási barázdák nélküli fúráshoz és pontos mérettartáshoz (kb. ±0,1 mm).
Kis teljesítményű gépekhez is alkalmas. Speciálisan MTC (Multi Task Cutting) alkalmazáshoz új generációs eszterga-/maróközpontokon (MTM).

Alkalmazható:

Váltólapkák WOEX 06T304.

Figyelem:

FIGYELEM! A fúró kilépésekor egy tárcsa esik le. Forgó munkadarabok esetén balesetveszély áll fenn! Hozzon óvintézkedéseket!
Lépcsős szerszámok 2 lépcsőig az Ön előírásai szerint külön ajánlatkérésre szállítható. (Minimális rendelési mennyiség: 2 darab).
Az űrlap megtalálható a termékoldalon található E-Shopban az „Űrlapok“ alatt.