ISCAR SUMOCHAM forgácsoló betét ICM k7, IC908, ⌀ DC: 31,5mm

Cikkszám: 231750 31,5
Új termék
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: HM
  • Csúcsszög: 154

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SUMOCHAM
⌀ D 31,5 mm
Minőség IC908
Szerszámanyag HM
Csúcsszög 154 fok
Alapelem méret 31
Előtolás f INOX-ban > 900 N/mm2 0,27 mm/ford.
Előtolás f Inconel®-ben 0,2 mm/ford.
ISCAR termékmegnevezés ICM 315 IC908
Cserék / élek száma 2
Bevonat TiAlN
Geometria ICM
Gyártó jelölése ICM 315 IC908
Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 231750 31,5
EAN / GTIN 7291075244182
Gyártó száma 5506737

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
155
Alu > 10% Si
N
120
Acél < 500 N/mm²
P
100
Acél < 750 N/mm²
P
90
Acél < 900 N/mm²
P
100
Acél < 1100 N/mm²
P
70
Acél < 1400 N/mm²
P
55
TOOLOX 33
H
70
TOOLOX 44
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
35
Inconel
S
35
GG(G)
K
120
CuZn
N
155
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Prizmás köszörülésű a forgácsoló betét pontos pozícionálása és stabil elhelyezkedése érdekében. Szögletes, radiális ütközőfelületek a megmunkálás során fellépő forgácsoló erők miatt jelentősen megnövekedett szorítóerő miatt. Termelékeny furatmegmunkáláshoz nagy előtolási sebességekkel.
ICM
Fő felhasználási terület ISO M, ISO S (különösen Inconel és titán), valamint ISO N. Vágóél negatív élletöréssel és speciális lekerekítéssel - kifejezetten rozsdamentes acél megmunkálásához.

Figyelem:

A technológiai adatok az 5×D alapelemre vonatkoznak. A vezetőfuratokat kizárólag azonos típusú forgácsoló betétekkel hozza létre - különösen az FCP és QCP-2M betétek esetén. Kérjük, vegye figyelembe az alapelem felhasználási adatait. A betétek vágóél tűrése: k7 (pozitív tűrésű vágóél átmérő).
Elnevezési konvenció: [típus] [⌀ DC] [kiegészítés] [szerszámanyag]
Példa:
231740 6,5 ICP 065 IC908 sz.
231742 18,5 ICP 185-2M IC908 sz.
231745 18,5 HCP 185-IQ IC908 sz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz