{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Série | SUMOCHAM | |
⌀ D | 15 mm | |
Tipo | IC908 | |
Óleo de corte | MD | |
Ângulo da ponta | 154 grau | |
para elemento de base do tamanho | 15 | |
Avanço f em INOX > 900 N/mm2 | 0,2 mm/U | |
Avanço f em Inconel® | 0,15 mm/U | |
Designação do artigo Iscar | ICM 150 IC908 | |
Número de trocas/cortes | 2 | |
Revestimento | TiAlN | |
Geometria | ICM | |
Designação do fabricante | ICM 150 IC908 | |
Tipo de produto | Placa de corte para taladrado |
Cikkszám | 231750 15 | |
EAN / GTIN | 7291075244908 | |
Gyártó száma | 5508455 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Inserto de corte ISCAR SUMOCHAM ICM k7 15
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
96,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
45 darabszám azonnal szállítható
99,24 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
⌀ D | 15 mm | 15 mm |
Número de trocas/cortes | 2 | 1 |
Revestimento | TiAlN | TiAlN |
Óleo de corte | MD | MD |
Tipo | IC908 | HB3040 |
Ângulo da ponta | 154 grau | 160 grau |
para elemento de base do tamanho | 15 | 15 |