{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | SUMOCHAM | |
⌀ D | 13,5 mm | |
Minőség | IC908 | |
Szerszámanyag | HM | |
Csúcsszög | 154 fok | |
Alapelem méret | 13 | |
Előtolás f INOX-ban > 900 N/mm2 | 0,17 mm/ford. | |
Előtolás f Inconel®-ben | 0,12 mm/ford. | |
ISCAR termékmegnevezés | ICM 135 IC908 | |
Cserék / élek száma | 2 | |
Bevonat | TiAlN | |
Geometria | ICM | |
Gyártó jelölése | ICM 135 IC908 | |
Termék fajtája | Forgácsoló betét fúráshoz |
Cikkszám | 231750 13,5 | |
EAN / GTIN | 7291075244762 | |
Gyártó száma | 5508409 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM forgácsoló betét ICM k7, IC908, ⌀ DC: 13,5mm
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható
102,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
45 darabszám azonnal szállítható
51,02 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
⌀ D | 13,5 mm | 13,5 mm |
Cserék / élek száma | 2 | 1 |
Bevonat | TiAlN | TiAlN |
Szerszámanyag | HM | HSS E PM |
Minőség | IC908 | TiAlN |
Csúcsszög | 154 fok | 132 fok |
Termék fajtája | Forgácsoló betét fúráshoz | Forgácsoló betét fúráshoz |