{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | HiPer-Drill | |
Kivitel | 8×D | |
Szár | ISO 9766 | |
Fúrási felhasználás | Keresztfúrás korlátozottan; Köteg fúrása korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | igen | |
⌀ tartomány Dc | 13 mm - 13,49 mm | |
Hasznos hossz L1 | 108 mm | |
Szár ⌀ Ds | 16 mm | |
Szárhossz Ls | 48 mm | |
Lapkacsavar | 231999 7IP (0,6 Nm) | |
Teljes hossz L | 178 mm | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 231615 13 | |
EAN / GTIN | 4045197603166 | |
Gyártó száma | 231615 13 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
HiPer-Drill alapszerszám 13 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
29 darabszám azonnal szállítható
364,14 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
46 darabszám azonnal szállítható
372,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
410,04 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
⌀ tartomány Dc | 13 mm - 13,49 mm | 13 mm - 17,5 mm | 13 mm - 17,5 mm |
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 |
Kivitel | 8×D | 8×D | 8×D |
belső hűtés | igen | igen | igen |
Szár | ISO 9766 | ISO 9766 | Morse kúp |
Szárhossz Ls | 48 mm | 50 mm | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró | Váltólapkás fúró | Váltólapkás fúró |