Leírás:
- 1/3 ellenőrző szerszám-modulban (CT-modul)
- Gyors vizuális teljesség-ellenőrzés a 2 színű habbetéteknek köszönhetően
- Minden szerszám csúszásmentesen fekszik a saját mélyedésében, a süllyesztett markolat miatt könnyen kivehető
- Ellenáll az olajoknak és zsíroknak, könnyen tisztítható
- Tartalom 8 darab:
- Lapos véső 8 oldalú, No. 97 250x24 mm
- Keresztvéső 8 oldalú, 98. sz. 125x10x5 mm
- Lyukasztó 8 oldalú, 99. sz. 12 mm
- Középlyukasztó 100. sz. 120x12x5 mm
- Szöglyukasztó 119. sz. 1,5 3 4 mm
- Fémipari kalapács ROTBAND-PLUS 600 H, hikornyás nyéllel, 300 g.
Jellemző:
- Tárolás: 1/3 Ellenőrző szerszámmodul
- Teljes szélesség [mm]: 158 mm
- Teljes hossz [mm]: 310 mm
- Anyag: Hab
- 1000 V szigetelt: nincs
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: nincs