Lyukasztó 8 szögletű szárral 120 x 12 x 5 mm

Cikkszám: 8711330
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Lyukasztó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 8711330
EAN / GTIN 4010883871136
Gyártó száma 8711330
L-szám L60160 2625

Leírás

Leírás:

DIN 6458 szerinti kialakítás
GEDORE vanádium acél
Egyedülállóan edzett és gondosan edzett a teljes hosszban
Induktívan edzett ütőfejek
Munkavég fényesre csiszolt és tisztán lakkozott
Speciális méretek kérésre.

Jellemző:

  • Nyolcszögletes szár [mm]: 12 mm
  • Kialakítás: Átmenő edzett és teljes hosszában edzett, ütőfejek indukciósan edzettek
  • Teljes hossz [mm]: 120 mm
  • Anyag: Vanádium acél
  • Drift Ø [mm]: 5 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Kialakítás alacsony szikra: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz