Leírás:
Egyszerű vizuális teljesség-ellenőrzés a 2 színű habbetéteknek köszönhetően
Kifejezetten alkalmas az érzékeny területeken végzett munkákhoz, ahol biztosítani kell, hogy ne maradjanak szerszámok
Az alsó réteg kék, a felső réteg fekete. A kék szín jelzi a hiányzó szerszámot
A szerszám csúszásmentesen fekszik a fészkében és védve van a sérülésektől
A fogantyúmélyedések megkönnyítik a szerszám eltávolítását
A szerszám jól látható körvonalai megkönnyítik a megfelelő fészekbe való visszahelyezést
Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló
Egyszerűen tisztítható vízzel, szappannal és kézi/körömkefével
Méretek: Sz 157,5 x T 310 mm.
Jellemző:
- Teljes szélesség [mm]: 158 mm
- Teljes magasság [mm]: 35 mm
- Teljes hossz [mm]: 310 mm
- 1000 V szigetelt: nincs
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: nincs