1,5 mm lyukasztó

Cikkszám: 2004658
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Csapszegkiütő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2004658
    EAN / GTIN 4017981004169
    Gyártó száma 2004658
    L-szám L60160 2333

    Leírás

    Leírás:

    DIN 6450 szerinti kialakítás
    GEDORE vanádium acél
    Egyedülállóan edzett és gondosan edzett a teljes hosszban
    Induktívan edzett ütőfejek
    Munkavégek fényesre csiszoltak és tisztán lakkozottak
    Speciális méretek kérésre.

    Jellemző:

    • Nyolcszögletes szár [mm]: 8 mm
    • Kialakítás: Egyenletesen átkeményített és teljes hosszában gondosan edzett, ütőfejek induktívan edzettek.
    • Teljes szélesség [mm]: 8 mm
    • Teljes magasság [mm]: 8 mm
    • Teljes hossz [mm]: 110 mm
    • Anyag: Vanádium acél
    • Shank-Ø: 8 mm
    • Sodrási hossz [mm]: 30 mm
    • Drift Ø [mm]: 1,5 mm
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz