PCHL 25.4-24-5 Szerszámtartó süllyesztéshez, hornyoláshoz és elválasztáshoz 5 vágóéllel rendelkező vágóbetétekhez

Cikkszám: 2302960
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat PENTACUT
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2302960
EAN / GTIN 7291075172201
Gyártó száma 2302960
L-szám L23920 3268

Leírás

Description:

  • Parting Off Indexable Holders
  • Cutting Depth Maximum (CDX): 0.252″
  • Cutting Width Maximum (CWX): 0.205″
  • Cutting Width Minimum (CWN): 0.126″
  • Overall Length (OAL): 5-1/2″

Feature:

  • Cutting Depth Maximum (CDX): 0.252″
  • Cutting Direction (HAND): Left Hand
  • Cutting Width Maximum (CWX): 0.205″
  • Cutting Width Minimum (CWN): 0.126″
  • Head Length (LH): 0.8″
  • Overall Length (OAL): 5-1/2″
  • Shank Height (H): 1″
  • Shank Width (B): 1″

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "PENTACUT" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz