Leírás:
Hornyolt és tárcsás vágók, vágási mélység, max (CDX) 30 mm, vágási átmérő (DC) 125 mm, vágótestek száma (CICT) 12, vágási szélesség max (CWX) 1,65 mm, vágási szélesség min. (CWN) 1,6 mm, kerékagy átmérő (DHUB) 64 mm, kerékagy vastagsága (THUB) 1,3 mm, EFF. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 12
Jellemző:
- Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) lemeztípus
- Vágási mélység, max (CDX) 30 mm
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 125 mm
- A vágótestületek száma (CICT) 12
- Vágási szélesség max (CWX) 1,65 mm
- Vágási szélesség min.. (CWN) 1,6 mm
- Kerékagy átmérője (DHUB) 64 mm
- Kerékagy vastagsága (THUB) 1,3 mm
- A vágólap (MIID) TAG N1.6C leírása
- EHA. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 12
- Merítési szög max (RPMX) 640 Rev/perc