PCHPLS 20-34 Homlokbeszúró/esztergáló kések

Cikkszám: 2302471
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat PENTACUT
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2302471
EAN / GTIN 7291075321999
Gyártó száma 2302471
L-szám L23920 2469

Leírás

Leírás:

Axiální drážkování/soustružení Nástrojový držák, max. hloubka řezu (CDX) 5 mm, max. šířka řezu (CWX) 4 mm, min. šířka řezu (CWN) 2,39 mm, celková délka (OAL) 120 mm

Jellemző:

  • Vágási mélység, max (CDX) 5 mm
  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Vágási szélesség max (CWX) 4 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 2,39 mm
  • Teljes hossz (OAL) 120 mm
  • Szármagasság (H) 20 mm
  • Szár szélessége (B) 20 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "PENTACUT" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz