PCHR 25.4-24-JHP Szerszámtartó süllyesztéshez, hornyoláshoz és elválasztáshoz, célzott hűtőközeg-ellátással, 5 vágóéllel rendelkező vágóbetétekhez

Cikkszám: 2302455
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat PENTACUT
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2302455
EAN / GTIN 7291075301847
Gyártó száma 2302455
L-szám L23920 3308

Leírás

Leírás:

  • Elválasztó szerszámtartó
  • Vágási mélység, max. (CDX): 0,256″
  • Vágási szélesség max. (CWX): 0,126″
  • Vágási szélesség min. (CWN): 0,02″
  • Általános hossz (OAL): 5,32″.

Jellemző:

  • fogásmélység Maximum (CDX): 0.256″
  • vágási irány (HAND): Right Hand
  • vágási szélesség Maximum (CWX): 0.126″
  • vágási szélesség Minimum (CWN): 0.02″
  • fej hossz (LH): 1″
  • teljes hossz (OAL): 5.32″
  • szár magasság (H): 1″
  • szár szélesség (B): 1″

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "PENTACUT" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz