PCHR 12.7-24 Szerszámtartó süllyesztéshez, hornyoláshoz és elválasztáshoz 5 vágóéllel rendelkező vágóbetétekhez

Cikkszám: 2301625
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Serie PENTACUT
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2301625
EAN / GTIN 7291075172041
Gyártó száma 2301625
L-szám L23920 3041

Leírás

Leírás:

  • Elválasztó szerszámtartó
  • Vágási mélység, max. (CDX): 0,256″
  • Vágási szélesség max. (CWX): 1/8″
  • Vágási szélesség min. (CWN): 0,02″
  • Általános hossz (OAL): 5″.

Jellemző:

  • fogásmélység Maximum (CDX): 0.256″
  • vágási irány (HAND): Right Hand
  • vágási szélesség Maximum (CWX): 1/8″
  • vágási szélesség Minimum (CWN): 0.02″
  • fej hossz (LH): 0.8″
  • teljes hossz (OAL): 5″
  • szár magasság (H): 1/2″
  • szár szélesség (B): 1/2″

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "PENTACUT" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz