SGTFL 1010-1.6 Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 2300783
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat SELF-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2300783
EAN / GTIN 7291075070972
Gyártó száma 2300783
L-szám L23920 2331

Leírás

Leírás:

Držák odlamovacího nástroje, max. šířka řezu (CWX) 1,6 mm, min. šířka řezu (CWN) 1,6 mm, celková délka (OAL) 86 mm.

Jellemző:

  • Felépítmény szélessége (WB) 1,2 mm
  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Vágási szélesség max (CWX) 1,6 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 1,6 mm
  • Fej hossza (bal) 15 mm
  • Teljes hossz (OAL) 86 mm
  • Szármagasság (H) 10 mm
  • Szár szélessége (B) 10 mm
  • Vágási átmérő (CUTDIA) 28 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "SELF-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz