SGSF 100-3-22K Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 2300679
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat SELF-GRIP
    Termék fajtája Tárcsamarók

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2300679
    EAN / GTIN 7291075069747
    Gyártó száma 2300679
    L-szám L24130 11

    Leírás

    Leírás:

    Drážkovací a kotoučové frézy, hloubka řezu max. (CDX) 29 mm, průměr řezu (DC) 100 mm, počet břitových těles (CICT) 6, šířka řezu max. (CWX) 3,53 mm, šířka řezu min. (CWN) 2,7 mm, průměr náboje (DHUB) 40 mm, tloušťka náboje (THUB) 2,4 mm, efektivní obvodový počet břitů (ZEFP) 6.

    Jellemző:

    • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) lemeztípus
    • Vágási mélység, max (CDX) 29 mm
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 100 mm
    • A vágótestületek száma (CICT) 6
    • Vágási szélesség max (CWX) 3,53 mm
    • Vágási szélesség min.. (CWN) 2,7 mm
    • Kerékagy átmérője (DHUB) 40 mm
    • Kerékagy vastagsága (THUB) 2,4 mm
    • A vágólap (MIID) leírása GSFN 3
    • EHA. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 6
    • Merítési szög max (RPMX) 800 Rev/perc

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "SELF-GRIP" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz