GSFN 3.2 IC328 Leszúró lapkák

Cikkszám: 6002475
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6002475
EAN / GTIN 7291075030396
Gyártó száma 6002475
L-szám L24110 26

Leírás

Leírás:

Leszúró vágóbetétek, saroksugár (RE) 0,22 mm, vágási szélesség (CW) 3,2 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,22 mm
  • Vágási szélesség (CW) 3,2 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz