GSFN 3J IC928 Leszúró lapkák

Cikkszám: 6095419
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6095419
EAN / GTIN 7291075030648
Gyártó száma 6095419
L-szám L24110 35

Leírás

Leírás:

Leszúró vágóbetétek, saroksugár (RE) 0,25 mm, vágási szélesség (CW) 3 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,25 mm
  • Vágási szélesség (CW) 3 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz