SGSF 125-3-27K Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 2300685
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat SELF-GRIP
    Termék fajtája Tárcsamarók

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2300685
    EAN / GTIN 7291075069792
    Gyártó száma 2300685
    L-szám L24130 40

    Leírás

    Leírás:

    Drážkovací a kotoučové frézy, hloubka řezu max. (CDX) 34 mm, průměr řezu (DC) 125 mm, počet břitových destiček (CICT) 8, šířka řezu max. (CWX) 3,53 mm, šířka řezu min. (CWN) 2,7 mm, průměr náboje (DHUB) 0 mm, tloušťka náboje (THUB) 2,4 mm, efektivní počet obvodových destiček (ZEFP) 8

    Jellemző:

    • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) lemeztípus
    • Vágási mélység, max (CDX) 34 mm
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 125 mm
    • A vágótestületek száma (CICT) 8
    • Vágási szélesség max (CWX) 3,53 mm
    • Vágási szélesség min.. (CWN) 2,7 mm
    • Kerékagy átmérője (DHUB) 0 mm
    • Kerékagy vastagsága (THUB) 2,4 mm
    • A vágólap (MIID) leírása GSFN 3
    • EHA. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 8
    • Merítési szög max (RPMX) 640 Rev/perc

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "SELF-GRIP" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz