SGSF 160-5-40K Tárcsás horonymarók

Cikkszám: 2300957
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat SELF-GRIP
Termék fajtája Tárcsamarók

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2300957
EAN / GTIN 7291075070019
Gyártó száma 2300957
L-szám L24130 121

Leírás

Leírás:

Drážkovací a kotoučové frézy, hloubka řezu max. (CDX) 39 mm, průměr řezu (DC) 160 mm, počet řezných destiček (CICT) 10, šířka řezu max. (CWX) 5,5 mm, šířka řezu min. (CWN) 4,53 mm, průměr náboje (DHUB) 80 mm, tloušťka náboje (THUB) 4 mm, efektivní obvodový počet řezných hran (ZEFP) 10

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) lemeztípus
  • Vágási mélység, max (CDX) 39 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 160 mm
  • A vágótestületek száma (CICT) 10
  • Vágási szélesség max (CWX) 5,5 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 4,53 mm
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 80 mm
  • Kerékagy vastagsága (THUB) 4 mm
  • A vágólap (MIID) leírása GSFN 5
  • EHA. Vágóélek perifériás száma (ZEFP) 10
  • Merítési szög max (RPMX) 500 Rev/perc

Megfelelő termékek

Betétek

Pótalkatrészek

Ugyanabból a sorozatból "SELF-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz